ECA-H3 20-42/80C20CF-R02 IC08 Solid Carbide Endmills with Different Helix, Variable Pitch, and Relieved Neck for Machining Aluminum

Réf.: L24180 1033
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
    Série CHATTERFREE solid mill line
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24180 1033
    EAN / GTIN 7291075018042
    Réf. fabricant 5622979

    Description

    Description:

    Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Diamètre coupant (DC) 20 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 42 mm, Nombre de dents (NOF) 3, Longueur hors tout (OAL) 130 mm, Type de queue Round, Type de queue Round

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
    • Rayon (RE) 0.2 mm
    • Diamètre coupant (DC) 20 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 42 mm
    • Nombre de dents (NOF) 3
    • Angle d hélice denture (FHA) 40 Degrees
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.14 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
    • Longueur hors tout (OAL) 130 mm
    • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Type de queue Round
    • Longueur utile (LU) 80 mm

    De la même série "CHATTERFREE solid mill line" Afficher tout