Description:
Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 6 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 15 mm, Nombre de dents (NOF) 5, Longueur hors tout (OAL) 57 mm, Type de queue Round, Type de queue Round
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
- Largeur du chanfrein (CHW) 0.2 mm
- Diamètre coupant (DC) 6 mm
- Cutting Diameter Tolerance e8
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 15 mm
- Nombre de dents (NOF) 5
- Angle d hélice denture (FHA) 38 Degrees
- Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.07 mm/tooth
- Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.03 mm/tooth
- Longueur hors tout (OAL) 57 mm
- Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Type de queue Round