GM D100-4DG-22K Slitting Cutters Carrying Self-Clamped Inserts

Réf.: L24130 80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CUT-GRIP
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24130 80
EAN / GTIN 7291075196627
Réf. fabricant 2301723

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 29 mm, Diamètre coupant (DC) 100 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.35 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3.36 mm, Épaisseur moyeu (THUB) 3.2 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 29 mm
  • Diamètre coupant (DC) 100 mm
  • Nombre de dents (CICT) 6
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.35 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3.36 mm
  • Épaisseur moyeu (THUB) 3.2 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) GIP 4.00-0.80
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 800 Rev/min

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier