GHFG 25.4-63L-8 Porte-plaquettes pour gorges frontales et tournage le long d'un arbre

Réf.: L23920 1011
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CUT-GRIP
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 1011
EAN / GTIN 7291075091243
Réf. fabricant 2800679

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1″ ,Largeur de coupe (CW) 0.315″ ,Longueur hors tout (OAL) 6″

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX): 3.23″
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN): 2.48″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 1″
  • Sens (HAND): Left Hand
  • Largeur de coupe (CW): 0.315″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.87″
  • Longueur tête (LH): 1.6″
  • Longueur hors tout (OAL): 6″
  • Hauteur attachement (H): 1″
  • Largeur attachement (B): 1″

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier