C5 GHDR-3 Porte-plaquettes extérieurs de tournage, gorges et tronçonnage avec attachement interchangeable polygonal conique CAMFIX

Réf.: L23920 1005
Nouveau produit
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 1005
EAN / GTIN 7291075103977
Réf. fabricant 2861101

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 85 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 9 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.8 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 24 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 85 mm

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout