C6 GHDR-5 Porte-plaquettes extérieurs de tournage, gorges et tronçonnage avec attachement interchangeable polygonal conique CAMFIX

Réf.: L23920 1020
Nouveau produit
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 1020
EAN / GTIN 7291075104011
Réf. fabricant 2861105

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 5 mm, Longueur hors tout (OAL) 93 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 12 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 5 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 32 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 93 mm

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout