TIP 4MT-0.15 IC908 Plaquettes réversibles de précision rectifiées, pour le filetage extérieur, profil ISO à 60°, avec brise-copeau

Réf.: L23940 26
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit Plaquettes pour filetage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23940 26
    EAN / GTIN 7291075159073
    Réf. fabricant 6403302

    Description

    Description:

    Plaquettes de filetage mono pointe, Largeur de coupe (CW) 4 mm, Profil angle inclus (PNA) 60 Degrees

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.15 mm
    • Sens (HAND) Neutral
    • Longueur arête de coupe (L) 15.3 mm
    • Largeur de coupe (CW) 4 mm
    • Profil angle inclus (PNA) 60 Degrees
    • Thread Form Type (THFT) VP60
    • Pas Maximum filetage (TPX) 3.63 mm
    • Pas minimum filetage (TPN) 1.27 mm
    • Nombre Maximum filets au pouce (TPIX) 20 Threads/″
    • Nombre minimum filets au pouce (TPIN) 7 Threads/″

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier