GHDL 25-812 Porte-outils extérieurs pour tournage, tronçonnage et gorges

Réf.: L23920 1017
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 1017
EAN / GTIN 7291075090543
Réf. fabricant 2800986

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 8.3 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 6.6 mm, Longueur hors tout (OAL) 140 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 12 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 8.3 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 6.6 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 22 mm
  • Longueur tête (LH) 33 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 140 mm
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout