GM D160-4DG-1.500K Slitting Cutters Carrying Self-Clamped Inserts

Réf.: L24130 55
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24130 55
EAN / GTIN 7291075201451
Réf. fabricant 2301737

Description

Description:

Fraises à rainurer ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.53″ ,Diamètre coupant (DC) 6.3″ ,Nombre de dents (CICT) 10 ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.171″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.132″ ,Épaisseur moyeu (THUB) 0.126″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 10

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 1.53″
  • Diamètre coupant (DC): 6.3″
  • Nombre de dents (CICT): 10
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.171″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.132″
  • Épaisseur moyeu (THUB): 0.126″
  • Identification plaquette étalon (MIID): GIP 4.00
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 10
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX): 500 Rev/min

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout