SGST 50-13-1.2-9Z Fraises scies fines accueillant des plaquettes SLIMGRIP

Réf.: L24130 23
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SLIMSLIT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24130 23
EAN / GTIN 7291075389265
Réf. fabricant 3336586

Description

Description:

Fraises à rainurer, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 13 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 12.5 mm, Diamètre coupant (DC) 50 mm, Nombre de dents (CICT) 9, Largeur de coupe (CW) 1.2 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 13 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 12.5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 50 mm
  • Nombre de dents (CICT) 9
  • Largeur de coupe (CW) 1.2 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) GFT 1.2J-0.14
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 1590 rpm

De la même série "SLIMSLIT" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier