SGST 40-10-1.2-6Z Fraises scies fines accueillant des plaquettes SLIMGRIP

Réf.: L24130 18
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
    Série SLIMSLIT
    Type de produit Fraises 3 tailles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24130 18
    EAN / GTIN 7291075389227
    Réf. fabricant 3336582

    Description

    Description:

    Fraises à rainurer, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 12 mm, Diamètre coupant (DC) 40 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Largeur de coupe (CW) 1.2 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 12 mm
    • Diamètre coupant (DC) 40 mm
    • Nombre de dents (CICT) 6
    • Largeur de coupe (CW) 1.2 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) GFT 1.2J-0.14
    • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 1990 rpm

    De la même série "SLIMSLIT" Afficher tout