SGST 50-13-1.0-9Z Fraises scies fines accueillant des plaquettes SLIMGRIP

Réf.: L24130 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SLIMSLIT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24130 20
EAN / GTIN 7291075389258
Réf. fabricant 3336585

Description

Description:

Fraises à rainurer, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 13 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 12.5 mm, Diamètre coupant (DC) 50 mm, Nombre de dents (CICT) 9, Largeur de coupe (CW) 1 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 13 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 12.5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 50 mm
  • Nombre de dents (CICT) 9
  • Largeur de coupe (CW) 1 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) GFT 1.0J-0.1
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 1590 rpm

De la même série "SLIMSLIT" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier