SGST 50-13-0.6-9Z Fraises scies fines accueillant des plaquettes SLIMGRIP

Réf.: L24130 39
Nouveau produit
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
Série SLIMSLIT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24130 39
EAN / GTIN 7291075389234
Réf. fabricant 3336583

Description

Description:

Fraises à rainurer, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 13 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 50 mm, Nombre de dents (CICT) 9, Largeur de coupe (CW) 0.6 mm, Diamètre moyeu (DHUB) 37 mm, Épaisseur moyeu (THUB) 1.06 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 13 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6 mm
  • Diamètre coupant (DC) 50 mm
  • Nombre de dents (CICT) 9
  • Largeur de coupe (CW) 0.6 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 37 mm
  • Épaisseur moyeu (THUB) 1.06 mm
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 1590 rpm

De la même série "SLIMSLIT" Afficher tout