MM ECD-500X145-2T08 IC908 NC Spot Drills for Accurate Hole Location without the need for a Bushing Guide.

Réf.: L24060 992
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDDRILL
Type de produit Inserts de coupe pour centrage et pré-perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24060 992
EAN / GTIN 7291075450446
Réf. fabricant 3404556

Description

Description:

  • Center and Spot Solid Drill Bits
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T08
  • Cutting Length 0.65″
  • Cutting Length 0.65″
  • Cutting Length 0.65″
  • Cutting Length 0.65″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 1/2″

Caractéristique(s):

  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T08
  • Longueur de coupe 0.65″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 1/2″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 1/2″

De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier