MM ECD-08X90-2T05 IC908 NC Spot Drills for Accurate Hole Location without the need for a Bushing Guide.

Réf.: L24060 119
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
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
Série SOLIDDRILL
Type de produit Inserts de coupe pour centrage et pré-perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24060 119
EAN / GTIN 7291075326734
Réf. fabricant 5607710

Description

Description:

Center and Spot Solid Drill Bits, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05, Cutting Length 15 mm, Cutting Length 15 mm, Cutting Length 15 mm, Cutting Length 15 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 8 mm

Caractéristique(s):

  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T05
  • Longueur de coupe 15 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 8 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 8 mm

De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout