ICP 319 IC908 Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO P Materials

Réf.: L24050 71
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24050 71
EAN / GTIN 7291075247619
Réf. fabricant 5506681

Description

Description:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 31.9 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 31.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

Feature:

  • Cutting Diameter (DC) 31.9 mm
  • Functional Length (LF) 13.04 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 31.0
  • Insert Thickness (S) 17.96 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 4.92 mm

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier