DCN 160-160-20R-10D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 10xD

Réf.: L24040 10
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24040 10
EAN / GTIN 7291075442380
Réf. fabricant 3387999

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Diamètre coupant (DC) 16 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 16.0, Longueur hors tout (OAL) 235.3 mm, Longueur utile (LU) 162.4 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 16 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 16.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 16 mm
  • Diamètre collerette (DF) 25 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 16.0
  • Identification plaquette étalon (MIID) ICP 160
  • Longueur hors tout (OAL) 235.3 mm
  • Point Length (PL) 2.42 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 185.3 mm
  • Longueur utile (LU) 162.4 mm

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout