DCN 130-039-15.87A-3D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 3xD

Réf.: L24040 1013
Nouveau produit
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24040 1013
EAN / GTIN 7291075292428
Réf. fabricant 3202446

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Diamètre coupant (DC) 0.512″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 13.0 ,Longueur hors tout (OAL) 4.12″ ,Longueur utile (LU) 1.62″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.512″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.528″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.512″
  • Equivalent décimal: 0.512″
  • Diamètre collerette (DF): 0.79″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.137″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 13.0
  • Groupe de longueurs: 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): ICP 130
  • Longueur hors tout (OAL): 4.12″
  • Point Length (PL): 0.093″
  • Longueur dépassement (LPR): 2.23″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.89″
  • Type de queue: Weldon
  • Longueur utile (LU): 1.62″

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout