DCN 170-051-20R-3D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 3xD

Réf.: L24040 26
Nouveau produit
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24040 26
EAN / GTIN 7291075242331
Réf. fabricant 3202806

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Diamètre coupant (DC) 17 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 17.0, Longueur hors tout (OAL) 127.9 mm, Longueur utile (LU) 53.59 mm

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 25 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 17 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 17.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 17 mm
  • Diamètre collerette (DF) 25 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 74.81 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 17.0
  • Groupe de longueurs 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) ICP 170
  • Longueur hors tout (OAL) 127.9 mm
  • Point Length (PL) 2.59 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 77.9 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 50 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 53.59 mm

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout