DCN 040-020-06C-5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 5xD

Réf.: L24040 1
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24040 1
EAN / GTIN 7291075400243
Réf. fabricant 3344515

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 4 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 4.0, Longueur hors tout (OAL) 65.7 mm, Longueur utile (LU) 20.62 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 4 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 4.4 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 4 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 4.0
  • Groupe de longueurs 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) ICP 040
  • Longueur hors tout (OAL) 65.7 mm
  • Point Length (PL) 0.62 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 31.7 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 35 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 20.62 mm

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier