ICG 160 IC908 Exchangeable Chip Splitting SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO M and ISO P Materials

Réf.: L24050 2462
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24050 2462
EAN / GTIN 7291075373561
Réf. fabricant 3302949

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 16 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 16.0, Angle pointe (SIG) 130 Degrees

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 16 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 5.81 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 16.0
  • Épaisseur plaquette (S) 9 mm
  • Angle pointe (SIG) 130 Degrees
  • Point Length (PL) 3.19 mm

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier