QCP 251-2M IC908 Exchangeable Double Margin, Self-Centering SUMOCHAM Drilling Heads, for ISO P Materials with High Surface Finish Results

Réf.: L24050 2212
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24050 2212
EAN / GTIN 7291075383485
Réf. fabricant 3325753

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 25.1 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 25.0, Angle pointe (SIG) 136 Degrees, Longueur dépassement (LPR) 15.98 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 25.1 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 10.68 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 25.0
  • Angle pointe (SIG) 136 Degrees
  • Point Length (PL) 5.3 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 15.98 mm

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier