ICM 288 IC908 Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO M and ISO S Materials

Réf.: L24050 128
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24050 128
EAN / GTIN 7291075246650
Réf. fabricant 5568391

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 28.8 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 28.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 28.8 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 11.79 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 28.0
  • Épaisseur plaquette (S) 16.2 mm
  • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 4.43 mm

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout