DCM 145-050-15B-3.5D Tête de perçage indexable DCM de type B (3). Profondeur de perçage 3,5 x D.

Réf.: L24040 541
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série UNICHAMDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24040 541
EAN / GTIN 7291075158816
Réf. fabricant 3200982

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 14.0, Longueur hors tout (OAL) 105.9 mm, Longueur utile (LU) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 14.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 14.5 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 58.26 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 14.0
  • Groupe de longueurs 4xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) IDI 145
  • Longueur hors tout (OAL) 105.9 mm
  • Point Length (PL) 2.64 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 60.9 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 45 mm
  • Longueur utile (LU) 50 mm

De la même série "UNICHAMDRILL" Afficher tout