Description:
Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 9.0, Longueur hors tout (OAL) 82.1 mm, Longueur utile (LU) 31 mm
Caractéristique(s):
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
- Diamètre coupant Maximum (DCX) 9.4 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCN) 9 mm
- Longueur fonctionnelle (LF) 37.46 mm
- Code taille logement plaquette (SSC) 9.0
- Groupe de longueurs 4xD
- Identification plaquette étalon (MIID) IDI 090
- Longueur hors tout (OAL) 82.1 mm
- Point Length (PL) 1.64 mm
- Longueur dépassement (LPR) 39.1 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Longueur attachement (LS) 43 mm
- Longueur utile (LU) 31 mm