DCM 120-042-12B-3.5D Tête de perçage indexable DCM de type B (3). Profondeur de perçage 3,5 x D.

Réf.: L24040 500
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
Série UNICHAMDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24040 500
EAN / GTIN 7291075158762
Réf. fabricant 3200977

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 12.0, Longueur hors tout (OAL) 93.8 mm, Longueur utile (LU) 42 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 12.4 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 12 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 48.62 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 12.0
  • Groupe de longueurs 4xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) IDI 120
  • Longueur hors tout (OAL) 93.8 mm
  • Point Length (PL) 2.184 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 50.8 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 43 mm
  • Longueur utile (LU) 42 mm

De la même série "UNICHAMDRILL" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop