DCM 080-028-8B-3.5D Tête de perçage indexable DCM de type B (3). Profondeur de perçage 3,5 x D.

Réf.: L24040 448
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série UNICHAMDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24040 448
EAN / GTIN 7291075158687
Réf. fabricant 3200969

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 8.0, Longueur hors tout (OAL) 78.9 mm, Longueur utile (LU) 28 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 8.4 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 8 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 34.44 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 8.0
  • Groupe de longueurs 4xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) IDI 080
  • Longueur hors tout (OAL) 78.9 mm
  • Point Length (PL) 1.46 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 35.9 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 43 mm
  • Longueur utile (LU) 28 mm

De la même série "UNICHAMDRILL" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier