DCM 140-048-14B-3.5D Tête de perçage indexable DCM de type B (3). Profondeur de perçage 3,5 x D.

Réf.: L24040 526
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série UNICHAMDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24040 526
EAN / GTIN 7291075158809
Réf. fabricant 3200981

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 14 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 14.0, Longueur hors tout (OAL) 104.2 mm, Longueur utile (LU) 48 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 14 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 14.4 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 14 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 56.65 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 14.0
  • Groupe de longueurs 4xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) IDI 140
  • Longueur hors tout (OAL) 104.2 mm
  • Point Length (PL) 2.54 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 59.2 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 45 mm
  • Longueur utile (LU) 48 mm

De la même série "UNICHAMDRILL" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier