DCN 220-176-25.4R-8D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 8xD

Réf.: L24040 1125
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24040 1125
EAN / GTIN 7291075278958
Réf. fabricant 3202729

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Diamètre coupant (DC) 0.866″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 22.0 ,Longueur hors tout (OAL) 10-1/2″ ,Longueur utile (LU) 7.09″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.26″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.866″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.902″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.866″
  • Equivalent décimal: 0.866″
  • Diamètre collerette (DF): 1.26″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 8.143″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 22.0
  • Groupe de longueurs: 8xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): ICP 220
  • Longueur hors tout (OAL): 10-1/2″
  • Point Length (PL): 0.157″
  • Longueur dépassement (LPR): 8.3″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 2.2″
  • Type de queue: Round
  • Longueur utile (LU): 7.09″

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout