DCN 190-152-25.4R-8D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 8xD

Réf.: L24040 1117
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24040 1117
EAN / GTIN 7291075278927
Réf. fabricant 3202725

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Diamètre coupant (DC) 0.748″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 19.0 ,Longueur hors tout (OAL) 9.37″ ,Longueur utile (LU) 6.12″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.26″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.748″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.783″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.748″
  • Equivalent décimal: 0.748″
  • Diamètre collerette (DF): 1.26″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 7.034″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 19.0
  • Groupe de longueurs: 8xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): ICP 190
  • Longueur hors tout (OAL): 9.37″
  • Point Length (PL): 0.136″
  • Longueur dépassement (LPR): 7.17″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 2.2″
  • Type de queue: Round
  • Longueur utile (LU): 6.12″

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout