DCN 060-018-12.7A-3D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 3xD

Réf.: L24040 1097
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24040 1097
EAN / GTIN 7291075292534
Réf. fabricant 3203271

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/2″ ,Diamètre coupant (DC) 0.236″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 6.0 ,Longueur hors tout (OAL) 3.03″ ,Longueur utile (LU) 3/4″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.63″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.236″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.252″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.236″
  • Equivalent décimal: 0.236″
  • Diamètre collerette (DF): 0.63″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 1.217″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 6.0
  • Groupe de longueurs: 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): ICP 060
  • Longueur hors tout (OAL): 3.03″
  • Point Length (PL): 0.043″
  • Longueur dépassement (LPR): 1.26″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.77″
  • Type de queue: Weldon
  • Longueur utile (LU): 3/4″

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier