DCN 080-012-12R-1.5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 1.5xD

Réf.: L24040 1089
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24040 1089
EAN / GTIN 7291075279382
Réf. fabricant 3202649

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Diamètre coupant (DC) 8 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 8.0, Longueur hors tout (OAL) 72.9 mm, Longueur utile (LU) 13.2 mm

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 16 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 8 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 8.4 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 8 mm
  • Diamètre collerette (DF) 16 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 26.44 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 8.0
  • Groupe de longueurs 2xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) ICP 080
  • Longueur hors tout (OAL) 72.9 mm
  • Point Length (PL) 1.2 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 27.9 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 45 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 13.2 mm

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout