DCN 100-080-15.87R-8D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 8xD

Réf.: L24040 1070
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24040 1070
EAN / GTIN 7291075278835
Réf. fabricant 3202716

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Diamètre coupant (DC) 0.394″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 10.0 ,Longueur hors tout (OAL) 5.68″ ,Longueur utile (LU) 3.22″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.394″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.409″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.394″
  • Equivalent décimal: 0.394″
  • Diamètre collerette (DF): 0.79″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 3.718″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 10.0
  • Groupe de longueurs: 8xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): ICP 100
  • Longueur hors tout (OAL): 5.68″
  • Point Length (PL): 0.072″
  • Longueur dépassement (LPR): 3.79″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.89″
  • Type de queue: Round
  • Longueur utile (LU): 3.22″

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier