DCN 120-036-15.87A-3D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 3xD

Réf.: L24040 1042
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24040 1042
EAN / GTIN 7291075292619
Réf. fabricant 3260096

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Diamètre coupant (DC) 0.472″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 12.0 ,Longueur hors tout (OAL) 3.98″ ,Longueur utile (LU) 1-1/2″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.472″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.488″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.472″
  • Equivalent décimal: 0.472″
  • Diamètre collerette (DF): 0.79″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.004″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 12.0
  • Groupe de longueurs: 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): ICP 120
  • Longueur hors tout (OAL): 3.98″
  • Point Length (PL): 0.086″
  • Longueur dépassement (LPR): 2.09″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.89″
  • Type de queue: Weldon
  • Longueur utile (LU): 1-1/2″

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout