DCN 060-030-12R-5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 5xD

Réf.: L24040 1040
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24040 1040
EAN / GTIN 7291075243161
Réf. fabricant 3202890

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Diamètre coupant (DC) 6 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 6.0, Longueur hors tout (OAL) 89 mm, Longueur utile (LU) 30.96 mm

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 16 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 6 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 6.4 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 6 mm
  • Diamètre collerette (DF) 16 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 42.91 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 6.0
  • Groupe de longueurs 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) ICP 060
  • Longueur hors tout (OAL) 89 mm
  • Point Length (PL) 0.96 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 44 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 45 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 30.96 mm

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout