DCN 150-075-19.05A-5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 5xD

Réf.: L24040 1032
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24040 1032
EAN / GTIN 7291075292992
Réf. fabricant 3202451

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Diamètre coupant (DC) 0.591″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 15.0 ,Longueur hors tout (OAL) 5.86″ ,Longueur utile (LU) 3.06″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.98″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.591″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.626″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.591″
  • Equivalent décimal: 0.591″
  • Diamètre collerette (DF): 0.98″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 3.783″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 15.0
  • Groupe de longueurs: 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): ICP 150
  • Longueur hors tout (OAL): 5.86″
  • Point Length (PL): 0.107″
  • Longueur dépassement (LPR): 3.89″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.97″
  • Type de queue: Weldon
  • Longueur utile (LU): 3.06″

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout