ERW D013A025-B-2-C25-12 Fraises en bout de copiage avec plaquettes segmentées ou rondes.

Réf.: L23980 873
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 873
EAN / GTIN 7291075223224
Réf. fabricant 3105228

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 13 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 6 mm, Overall Length (OAL) 180 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 13 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 13 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 25 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 6 mm
  • Type trontal B
  • Longueur tête (LH) 50 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) RCCT 1206MO
  • Longueur hors tout (OAL) 180 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 2 Degrees
  • Type de queue Round

De la même série "MILLSHRED ROUND LINE" Afficher tout