RCCT 1206MO-T IC928 Plaquettes de fraisage rondes positives

Réf.: L23970 284
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
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
Série MILLSHRED ROUND LINE
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23970 284
EAN / GTIN 7291075229554
Réf. fabricant 5691982

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Épaisseur plaquette (S) 4 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 6 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.4 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 8

De la même série "MILLSHRED ROUND LINE" Afficher tout