RCMT 1607-FW IC808 Plaquettes segmentées pleine prise avec 4 options d’orientation.

Réf.: L23970 224
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
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
Série MILLSHRED ROUND LINE
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23970 224
EAN / GTIN 7291075186062
Réf. fabricant 5680052

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Épaisseur plaquette (S) 5 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 8 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.35 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

De la même série "MILLSHRED ROUND LINE" Afficher tout