RCMW 1607-T-FPW IC908 Plaquettes segmentées pleine prise avec 4 options d’orientation.

Réf.: L23970 165
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série MILLSHRED ROUND LINE
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23970 165
    EAN / GTIN 7291075185980
    Réf. fabricant 5605276

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Épaisseur plaquette (S) 5 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 8 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 5 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.35 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 4

    De la même série "MILLSHRED ROUND LINE" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier