ERW D030A040-A-5-C32-10 Fraises en bout de copiage avec plaquettes segmentées ou rondes.

Réf.: L23980 566
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 566
EAN / GTIN 7291075223255
Réf. fabricant 3106283

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 30 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Depth of Cut Maximum (APMX) 5 mm, Overall Length (OAL) 200 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 30 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 30 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 40 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm
  • Type trontal A
  • Identification plaquette étalon (MIID) RCCT 1004MO
  • Longueur hors tout (OAL) 200 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 3 Degrees
  • Type de queue Round

De la même série "MILLSHRED ROUND LINE" Afficher tout