ERW D020A032-B-3-C32-12 Fraises en bout de copiage avec plaquettes segmentées ou rondes.

Réf.: L23980 559
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 559
EAN / GTIN 7291075223200
Réf. fabricant 3104905

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 6 mm, Overall Length (OAL) 300 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 32 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 6 mm
  • Type trontal B
  • Longueur tête (LH) 140 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) RCCT 1206MO
  • Longueur hors tout (OAL) 300 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 7 Degrees
  • Type de queue Round

De la même série "MILLSHRED ROUND LINE" Afficher tout