FRW D337A400-7-1.50-16 Fraises de copiage MILLSHRED.

Réf.: L23980 3103
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série MILLSHRED ROUND LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 3103
EAN / GTIN 7291075185560
Réf. fabricant 3103463

Description

Description:

  • Fraises à surfacer indexables
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 4″
  • Nombre de dents (CICT): 7
  • Diamètre moyeu (DHUB): 3.15″
  • Longueur hors tout (OAL): 2″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
  • Diamètre coupant (DC): 3.37″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 4″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 7
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.315″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 3.15″
  • Identification plaquette étalon (MIID): RCMT 1607MO
  • Longueur hors tout (OAL): 2″

De la même série "MILLSHRED ROUND LINE" Afficher tout