Description:
Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm, Nombre de dents (CICT) 7, Diamètre moyeu (DHUB) 60 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm
Caractéristique(s):
- Arbor Style A
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC) 60.6 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCX) 80 mm
- Sens (HAND) Right Hand
- Nombre de dents (CICT) 7
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.5 mm
- Diamètre moyeu (DHUB) 60 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) FFQ8 SZMU 120520
- Longueur hors tout (OAL) 50 mm
- Angle arête de coupe outil (KAPR) 12 Degrees