FFQ8 SZMU 120520HP IC882 Plaquettes carrées réversibles avec 8 arêtes de coupe pour le fraisage forte avance

Réf.: L23970 14
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série NEOFEED
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23970 14
EAN / GTIN 7291075460230
Réf. fabricant 3391901

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Diamètre cercle inscrit (IC) 12 mm, Longueur plaquette (INSL) 12 mm, Épaisseur plaquette (S) 5.85 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 2 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 12 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5.85 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.5 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth

De la même série "NEOFEED" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier