FFQ8 D2.00-05-0.75-12 Fraises à surfacer forte avance accueillant des plaquettes carrées réversibles à 8 arêtes de coupe

Réf.: L23980 2811
Nouveau produit
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
Série NEOFEED
Type de produit Fraises à surfacer

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2811
EAN / GTIN 7291075439205
Réf. fabricant 3395201

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2″ ,Nombre de dents (CICT) 5 ,Diamètre moyeu (DHUB) 1.85″ ,Longueur hors tout (OAL) 1-5/8″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1.236″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.06″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 1.85″
  • Identification plaquette étalon (MIID): FFQ8 SZMU 120520
  • Longueur hors tout (OAL): 1-5/8″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 12 Degrees

De la même série "NEOFEED" Afficher tout