FFQ8 SZMU 120520T IC808 Plaquettes carrées réversibles avec 8 arêtes de coupe pour le fraisage forte avance

Réf.: L23970 325
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
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
Série NEOFEED
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23970 325
EAN / GTIN 7291075439281
Réf. fabricant 3391900

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 10 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 12 mm, Longueur plaquette (INSL) 12 mm, Épaisseur plaquette (S) 5.85 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 2 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 10 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 12 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5.85 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.5 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.4 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 8

De la même série "NEOFEED" Afficher tout