T490 ELN D.62-2-MMT10 Fraises en bout à 90° avec une connexion filetée MULTI-MASTER utilisant des plaquettes tangentielles

Réf.: L23980 2340
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Serie HELITANG T490 LINE
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2340
EAN / GTIN 7291075228687
Réf. fabricant 3104867

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0.57″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5/8″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.315″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 1.26″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.57″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T10
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 5/8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5/8″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.315″
  • Taille carré entrainement (DRVS): 0.512″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur fonctionnelle (LF): 0.78″
  • Identification plaquette étalon (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • Longueur hors tout (OAL): 1.26″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 2 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout