T490 LNMT 130624PNTR IC830 Tangentially Clamped Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Réf.: L23970 152
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
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
Série HELITANG T490 LINE
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23970 152
EAN / GTIN 7291075229233
Réf. fabricant 5607682

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 12.5 mm, Longueur plaquette (INSL) 13.74 mm, Épaisseur plaquette (S) 12.66 mm, Largeur plaquette (W1) 6.65 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 2.4 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12.5 mm
  • Sch?©ma 1.
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 13.74 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 12.66 mm
  • Largeur plaquette (W1) 6.65 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout