T490 LNAT 1306 PN-W IC808 Tangentially Clamped Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Réf.: L23970 176
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELITANG T490 LINE
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23970 176
EAN / GTIN 7291075229301
Réf. fabricant 5667702

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.5 mm, Longueur plaquette (INSL) 14.2 mm, Épaisseur plaquette (S) 13.1 mm, Largeur plaquette (W1) 6.65 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.5 mm
  • Sch?©ma 1.
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 14.2 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 13.1 mm
  • Largeur plaquette (W1) 6.65 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.18 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.12 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2

De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop